城東テクノ
城東テクノの 木造住宅接合金物
城東テクノの 基礎パッキン
KPL補助板
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50個)
注文コード
72797848
品番
KP-LH150
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
キソパッキンロングの耐荷重性能をアップさせます。
用途
中大規模木造建築物向け
適合
KP-L150 用
材質
JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)
寸法(mm)
45×94×20
色
ブラック
注意
※本製品は、キソパッキンロング及びモルタル止付キソパッキンロング及び断熱除湿キソパッキン1本当り2個までです。3個以上使用すると換気能力不足となる恐れがあります。
※本製品単体での使用はできません。
※KP-L120(MS)用ワンウェイ調整板以外の調整板は使用できなくなります。