中大規模木造建築物用キソパッキン(85mm幅)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 72797954 品番 KP-M85S2
参考基準価格(税別)¥115 販売価格(税込) ¥92
販売価格(税別)
84

逆スラブ時の2×4メンブレン耐火被覆の木造中大規模物件に対応。

材質PP ブラック 寸法(mm)85×120×2 種別調整板 仕様片側から差し込むだけで不陸の調整が可能。
注意
※推奨土台寸法はあくまでも目安となります。
※キソパッキンシリーズのサイズ選定は耐荷重や換気量、納まりを考慮した上、適切なものを選択してください。
※床下空間を換気する工法に使用する場合には、Joto指定の防鼠材、防鼠付水切りの使用を推奨します。
※土台敷設後、キソパッキンと土台との間に隙間が生じる箇所には、必ず専用の調整ブロック(別売品)および調整板(別売品)を使用してください。(土台の事後の不陸発生防止)
※調整ブロック・調整板を使用される場合、重ね枚数は調整ブロック3個・調整板2枚以内を厳守してください。また、合計の調整厚さ20mm以内を厳守してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする