城東テクノ
城東テクノの 木造住宅接合金物
城東テクノの 基礎パッキン
ワンウェイ調整板
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
72797979
品番
KP-SL1202OW
参考基準価格(税別)
¥225
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
材質
PP
色
ブラック
寸法(mm)
120×120
厚さ(mm)
2
用途
中大規模木造建築の不陸調整に。(KP-L120、KP-L120MS専用)
注意
※本製品はKP-L120(KP-L120MS)専用です。その他の品番には使用できませんので注意してください。
※本製品の重ね枚数は、2枚以内を厳守してください。
※厚さ1mmの調整板の上には、調整板を重ねることができません。重ねる際は厚さ3mm又は2mmの上に重ねて施工してください。