シロアリ返し付き断熱気密パッキン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(3個) 寸法(mm)230×230×20 注文コード72798015 品番KDP-105-125SD
参考基準価格(税別)¥6,600 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
この商品は寸法・内容量など3種類から選べます 他の種類を見る

気密パッキン・断熱ブロック・シロアリ返しが一つになった省施工な指定部材。

材質JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)、気密材:EPDM(発泡ゴム)、断熱材:EPS ブラック 寸法(mm)230×230×20 適合サイズ(土台)105角・120角・204・404 熱伝導率(W/mk)断熱材:0.031(厚さ60mm換算) 熱抵抗値(m2K/W)断熱材:1.93(厚さ60mm換算) 種別コーナーパーツB
注意
※推奨土台寸法はあくまでも目安となります。
※キソパッキンシリーズのサイズ選定は耐荷重や換気量、納まりを考慮した上、適切なものを選択してください。
※本製品は基礎外周に使用していただき、内周は床下全域の換気流の働きと木部腐朽防止のためキソパッキンまたはキソパッキンロングを使用してください。
※土台設置後、本製品と土台との間に隙間が生じる箇所には、専用の調整板(別売品)を使用してください。(土台の不陸発生防止のため)
※本工法はシロアリ被害を完全に防止するものではなく、シロアリ被害のリスクを軽減するためのものです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする