城東テクノ
城東テクノの 木造住宅接合金物
城東テクノの 基礎パッキン
気密スペーサー(標準型)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1ケース(4本)
注文コード
72798049
品番
SK2-100-L100
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
硬質樹脂が基礎と土台を絶縁。省施工のロングタイプ。
材質
PE、気密材:EPDM(発泡ゴム)
色
ブラック
寸法(mm)
102×10090×2
寸法
(土台)105角・120角・404(204)・406(206)
付属品
ジョイント用気密材15枚
種別
2mm厚/102mm幅用
タイプ
102mm幅・10mタイプ
注意
※気密スペーサーは、基礎断熱工法の建物外周に使用していただき、内部には気密スペーサーか内基礎用スペーサーを使用してください。
※土台設置後、本製品と土台との間、本製品と基礎の間に隙間が生じる箇所には必ず専用の調整板(別売品)を使用してください。(土台の事後の不陸発生防止のため)