城東テクノ
城東テクノの 木造住宅接合金物
城東テクノの 基礎パッキン
気密スペーサー(防湿シート付き)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(4本)
種別
4mm厚/140mm幅用
注文コード
72798076
品番
SK-1450-L100
参考基準価格(税別)
¥66,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
種別
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
硬質樹脂が基礎と土台を絶縁。省施工のロングタイプ。
材質
PE、気密材:EPDM(発泡ゴム)
色
ブラック
寸法(mm)
500×10090×4
寸法
(土台)150角・406(206)
付属品
ジョイント用気密材30枚・気密テープ1巻
種別
4mm厚/140mm幅用
タイプ
140mm幅・10mタイプ
シート幅(mm)
400
シート厚さ(mm)
0.2
注意
※気密スペーサーは、基礎断熱工法の建物外周に使用していただき、内部には気密スペーサーか内基礎用スペーサーを使用してください。
※土台設置後、本製品と土台との間、本製品と基礎の間に隙間が生じる箇所には必ず専用の調整板(別売品)を使用してください。(土台の事後の不陸発生防止のため)