気密スペーサー(役物)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(5枚) 寸法(mm)300×300×4 種別入隅(シート付き) 注文コード72798103 品番SK-1050SI
参考基準価格(税別)¥1,650 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は寸法・種別4種類から選べます 他の種類を見る

4mm厚タイプ専用役物

用途気密スペーサー防湿シート付きタイプ用 種別入隅(シート付き) 材質PE、気密材:EPDM(発泡ゴム) 寸法(mm)300×300×4 ブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする