気密スペーサー(内基礎用スペーサー)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(4本) 注文コード 72798128 品番 SK-H100-L100
参考基準価格(税別)¥30,800 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

硬質樹脂が基礎と土台を絶縁。省施工のロングタイプ。

種別4mm厚/102mm幅用 材質PE 寸法(mm)102×10090×4 ブラック タイプ102mm幅・10mタイプ 寸法(土台)105角・120角・404(204)・406(206)
注意
※気密スペーサーは、基礎断熱工法の建物外周に使用していただき、内部には気密スペーサーか内基礎用スペーサーを使用してください。
※土台設置後、本製品と土台との間、本製品と基礎の間に隙間が生じる箇所には必ず専用の調整板(別売品)を使用してください。(土台の事後の不陸発生防止のため)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする