気密スペーサー(内基礎用スペーサー)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(30枚) 注文コード 72798146 品番 SK-H100-L04
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

硬質樹脂が基礎と土台を絶縁。省施工のロングタイプ。

種別4mm厚/102mm幅用 短尺タイプ 材質PE 寸法(mm)102×400×4 ブラック タイプ102mm幅・短尺タイプ 寸法(土台)105角・120角・404(204)・406(206)
注意
※気密スペーサーは、基礎断熱工法の建物外周に使用していただき、内部には気密スペーサーか内基礎用スペーサーを使用してください。
※土台設置後、本製品と土台との間、本製品と基礎の間に隙間が生じる箇所には必ず専用の調整板(別売品)を使用してください。(土台の事後の不陸発生防止のため)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする