城東テクノ
城東テクノの 木造住宅接合金物
城東テクノの 基礎パッキン
気密スペーサー(内基礎用スペーサー)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1ケース(30枚)
注文コード
72798155
品番
SK-H140-L04
参考基準価格(税別)
¥13,200
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
硬質樹脂が基礎と土台を絶縁。省施工のロングタイプ。
種別
4mm厚/140mm幅用 短尺タイプ
材質
PE
寸法(mm)
140×400×4
色
ブラック
タイプ
140mm幅・短尺タイプ
寸法
(土台)150角・406(206)
注意
※気密スペーサーは、基礎断熱工法の建物外周に使用していただき、内部には気密スペーサーか内基礎用スペーサーを使用してください。
※土台設置後、本製品と土台との間、本製品と基礎の間に隙間が生じる箇所には必ず専用の調整板(別売品)を使用してください。(土台の事後の不陸発生防止のため)