※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

鋼製束Tタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72798295 品番YM-4562T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,970
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る

スライド機構で高い作業効率を実現。

対応寸法(mm)462〜617 タイプTタイプ ブラック 表面処理電気亜鉛めっき(黒色クロメート処理) 最大圧縮荷重(kN)14.93(1523kgf)
注意
※最大圧縮荷重は測定値であり、保証値ではありません。安全率を加味してご使用ください。
※本製品は、主要構造部扱いとならない床組にご使用ください。
※本製品は事後の調整代を考慮し、必要寸法プラス15mm程度の製品をお選びください。
※屋外で使用することを想定していないため、屋外に使用することは避けてください。
※対応寸法以上の高さでは絶対に使用しないでください。
※大引を支える以外の用途では使用しないでください。破損など事故の原因となります。
※底板コンクリートの強度を十分確保してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする