YR束Lタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72798304 品番 YR-1827L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥637
販売価格(税別)
579

実用品質にこだわったエコノミータイプ。

モノタロウではこんなお得な商品も!
対応寸法(mm)192〜267 タイプLタイプ シルバー(メッキ) 表面処理めっき処理(ダクロ相当) 最大圧縮荷重(kN)36.78(3753kgf) 付属品取付ビス(Φ4×40mm)100本・コンクリート釘(Φ3×25mm)50本
注意
※最大圧縮荷重は測定値であり、保証値ではありません。安全率を加味してご使用ください。
※本製品は、主要構造部扱いとならない床組にご使用ください。
※本製品は事後の調整代を考慮し、必要寸法プラス15mm程度の製品をお選びください。
※屋外で使用することを想定していないため、屋外に使用することは避けてください。
※対応寸法以上の高さでは絶対に使用しないでください。
※大引を支える以外の用途では使用しないでください。破損など事故の原因となります。
※底板コンクリートの強度を十分確保してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする