城東テクノ
YR束Lタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
対応寸法(mm)
397~532
192~267
247~382
292~447
397~532
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
72798338
品番
YR-3953L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
実用品質にこだわったエコノミータイプ。
モノタロウではこんなお得な商品も!
L型鋼製束
モノタロウ
¥
459
¥
505
税込
対応寸法(mm)
397~532
タイプ
Lタイプ
色
シルバー(メッキ)
表面処理
めっき処理(ダクロ相当)
最大圧縮荷重(kN)
21.11(2154kgf)
付属品
取付ビス(Φ4×40mm)100本・コンクリート釘(Φ3×25mm)50本
注意
※最大圧縮荷重は測定値であり、保証値ではありません。安全率を加味してご使用ください。
※本製品は、主要構造部扱いとならない床組にご使用ください。
※本製品は事後の調整代を考慮し、必要寸法プラス15mm程度の製品をお選びください。
※屋外で使用することを想定していないため、屋外に使用することは避けてください。
※対応寸法以上の高さでは絶対に使用しないでください。
※大引を支える以外の用途では使用しないでください。破損など事故の原因となります。
※底板コンクリートの強度を十分確保してください。