YR束Tタイプ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 72798365 品番 YR-3045T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649

実用品質にこだわったエコノミータイプ。

モノタロウではこんなお得な商品も!
対応寸法(mm)292〜447 タイプTタイプ シルバー(メッキ) 表面処理めっき処理(ダクロ相当) 最大圧縮荷重(kN)21.26(2169kgf) 付属品取付ビス(Φ4×40mm)100本・コンクリート釘(Φ3×25mm)50本
注意
※最大圧縮荷重は測定値であり、保証値ではありません。安全率を加味してご使用ください。
※本製品は、主要構造部扱いとならない床組にご使用ください。
※本製品は事後の調整代を考慮し、必要寸法プラス15mm程度の製品をお選びください。
※屋外で使用することを想定していないため、屋外に使用することは避けてください。
※対応寸法以上の高さでは絶対に使用しないでください。
※大引を支える以外の用途では使用しないでください。破損など事故の原因となります。
※底板コンクリートの強度を十分確保してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
72798365
2025-10-20
用途:
床下の補強
サービス業

普通。
ネジの強度が弱くナメ易いことに注意する必要がある。

2024-10-19
用途:
上部がフィットして倒れにくい
サービス業

上部がゴムのような質感なのでビスやボンドで固定する前にもよく立っててくれます。頼れます。ビスもオマケでくっついてて床下に潜ったり出たりすることなく作業がはかどりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする