曜日別特売
6×16 六角穴付止めねじ 丸先 (SCM435相当/黒染め)(小箱) 大阪魂 72798385

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6×16 六角穴付止めねじ 丸先 (SCM435相当/黒染め)(小箱) 大阪魂 72798385
6×16 六角穴付止めねじ 丸先 (SCM435相当/黒染め)(小箱) 大阪魂 72798385

六角穴付止めねじ 丸先 (SCM435相当/黒染め)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(1000個)ねじの呼びM3注文コード72798385品番6×16
参考基準価格(税別)¥46,490販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
41,980
材質SCM435相当長さ(mm)16ねじピッチ0.5寸法S(mm)1.5表面処理黒染め寸法e(mm)1.73先端形状丸先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじの呼びM3寸法re(mm)4.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする