曜日別特売
6×35 六角穴付止めねじ 丸先 (SCM435相当/黒染め)(小箱) 大阪魂 72798428

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6×35 六角穴付止めねじ 丸先 (SCM435相当/黒染め)(小箱) 大阪魂 72798428
6×35 六角穴付止めねじ 丸先 (SCM435相当/黒染め)(小箱) 大阪魂 72798428

六角穴付止めねじ 丸先 (SCM435相当/黒染め)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(500個)ねじの呼びM4注文コード72798428品番6×35
参考基準価格(税別)¥35,335販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
材質SCM435相当長さ(mm)5ねじピッチ0.7寸法S(mm)2表面処理黒染め寸法e(mm)2.3先端形状丸先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじの呼びM4寸法re(mm)5.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする