曜日別特売
3×14 六角穴付止めねじ 棒先 (SCM435相当/黒染め)(小箱) 大阪魂 72798699

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×14 六角穴付止めねじ 棒先 (SCM435相当/黒染め)(小箱) 大阪魂 72798699
3×14 六角穴付止めねじ 棒先 (SCM435相当/黒染め)(小箱) 大阪魂 72798699

六角穴付止めねじ 棒先 (SCM435相当/黒染め)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(1000個)ねじの呼びM6注文コード72798699品番3×14
参考基準価格(税別)¥31,660販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
材質SCM435相当長さ(mm)6ねじピッチ1寸法S(mm)3表面処理黒染め寸法e(mm)3.44先端形状丸先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじの呼びM6寸法re(mm)8.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする