4×16 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/三価ホワイト) 大阪魂 72801386

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×16 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/三価ホワイト) 大阪魂 72801386
4×16 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/三価ホワイト) 大阪魂 72801386

六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/三価ホワイト)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1パック(15個)ねじの呼びM20注文コード72801386品番4×16
販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299
材質SCM435相当長さ(mm)20ねじピッチ2.5寸法t(mm)(1欄)8、(2欄)12寸法S(mm)10表面処理黒染め寸法e(mm)11.43先端形状棒先頭部形状六角穴付き寸法Z2(mm)(短い棒先)5~5.3、(長い棒先)10~10.36寸法dp(mm)15穴の形状六角穴ねじの呼びM20
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする