※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/三価ホワイト)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1パック(20個)
ねじの呼び
M20
注文コード
72801490
品番
5×10
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
111
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SCM435相当
長さ(mm)
45
ねじピッチ
2.5
寸法t(mm)
(1欄)8、(2欄)12
寸法S(mm)
10
表面処理
黒染め
寸法e(mm)
11.43
先端形状
棒先
頭部形状
六角穴付き
寸法Z2(mm)
(短い棒先)5~5.3、(長い棒先)10~10.36
寸法dp(mm)
15
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M20
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。