曜日別特売
4×16 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クロメート) 大阪魂 72802515

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

4×16 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クロメート) 大阪魂 72802515
4×16 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クロメート) 大阪魂 72802515
4×16 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クロメート) 大阪魂 72802515

六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クロメート)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1パック(15個)ねじの呼びM10注文コード72802515品番4×16
販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299
材質SCM435相当長さ(mm)35ねじピッチ1.5寸法S(mm)5表面処理黒染め寸法e(mm)5.72先端形状丸先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじの呼びM10寸法re(mm)14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする