曜日別特売
6×6 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クロメート) 大阪魂 72802628

6×6 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クロメート) 大阪魂 72802628
6×6 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クロメート) 大阪魂 72802628

六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クロメート)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1パック(20個)ねじの呼びM2注文コード72802628品番6×6
販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319
材質SCM435相当長さ(mm)2.5ねじピッチ0.4寸法t(mm)(1欄)0.8、(2欄)1.7寸法S(mm)0.9表面処理三価ブラック寸法e(mm)1.003先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじの呼びM2寸法dz(mm)1寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする