伸晃
伸晃の キッチン・調理用品
伸晃の キッチンラック・キッチン小物収納
伸晃の フライパン・鍋・ふたスタンド
フライパン・鍋・ふたスタンド 2WAY 伸縮タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72802723
品番
PFN-NS
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
大きなフライパンはななめに収納!/斜めに収納できるので、入らなかった浅い引き出しにも収納できるようになりました。/[ソロエルスマート]きちんと片付く、料理もはかどる。
材質
固定プレート・可動プレート:PET、M型ワイヤー・ハンドルガード:スチール(クロムメッキ)、すべり止め:ポリウレタン
寸法(mm)
290〜550×262×174
色
ホワイト