曜日別特売
2.6×10 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/三価ブラック)(パック品) 大阪魂 72806198

2.6×10 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/三価ブラック)(パック品) 大阪魂 72806198
2.6×10 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/三価ブラック)(パック品) 大阪魂 72806198

六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/三価ブラック)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1パック(9個)
ねじの呼びM2.6
長さ(mm)10
ねじピッチ2
内容量1パック(9個)注文コード72806198品番2.6×10
販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329
材質SCM435相当長さ(mm)10ねじピッチ2寸法t(mm)(1欄)6.4、(2欄)10寸法S(mm)8表面処理三価ホワイト寸法e(mm)9.15先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじの呼びM2.6寸法dz(mm)10寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする