曜日別特売
3×12 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/三価ブラック)(パック品) 大阪魂 72806268

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×12 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/三価ブラック)(パック品) 大阪魂 72806268
3×12 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/三価ブラック)(パック品) 大阪魂 72806268

六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/三価ブラック)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1パック(17個)
ねじの呼びM3
長さ(mm)12
ねじピッチ2
内容量1パック(17個)注文コード72806268品番3×12
販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309
材質SCM435相当長さ(mm)12ねじピッチ2寸法t(mm)(1欄)6.4、(2欄)10寸法S(mm)8表面処理三価ホワイト寸法e(mm)9.15先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじの呼びM3寸法dz(mm)10寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする