クロダルマ
カーゴパンツ(ノータック) 35675
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
グレー
アースグリーン
グレー
サンド
ネイビー
ブルー
ウエスト(cm)
96
70
73
76
79
82
85
88
91
96
101
106
111
116
120
全70種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
72806817
品番
35675
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
ノータックのカーゴパンツにはポケット部に反射素材を使用して安全性にも配慮。
色
グレー
ウエスト(cm)
96
色番
42
仕様
リサイクル素材、リラックスカット、ノータック、反射素材
種別
カーゴパンツ
混率(%)
ポリエステル80、綿20(ストレッチツイル)
股下(cm)
80
機能
ストレッチ
材質(ボタン)
樹脂
材質(ファスナー)
樹脂