曜日別特売
6×20 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/クロメート)(パック品) 大阪魂 72807056

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6×20 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/クロメート)(パック品) 大阪魂 72807056
6×20 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/クロメート)(パック品) 大阪魂 72807056

六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/クロメート)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1パック(10個)
ねじの呼びM6
長さ(mm)20
ねじピッチ0.7
内容量1パック(10個)注文コード72807056品番6×20
販売価格(税込)¥373
販売価格(税別)
339
材質SCM435相当長さ(mm)20ねじピッチ0.7寸法t(mm)(1欄)1.5、(2欄)2.5寸法S(mm)2表面処理クロメート寸法e(mm)2.3先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじの呼びM6寸法dz(mm)2寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする