曜日別特売
8×25 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/クロメート)(パック品) 大阪魂 72807126

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8×25 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/クロメート)(パック品) 大阪魂 72807126
8×25 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/クロメート)(パック品) 大阪魂 72807126

六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/クロメート)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1パック(6個)
ねじの呼びM8
長さ(mm)25
ねじピッチ0.8
内容量1パック(6個)注文コード72807126品番8×25
販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399
材質SCM435相当長さ(mm)25ねじピッチ0.8寸法t(mm)(1欄)2、(2欄)3寸法S(mm)2.5表面処理クロメート寸法e(mm)2.87先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじの呼びM8寸法dz(mm)2.5寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする