曜日別特売
3×3 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/ニッケル)(パック品) 大阪魂 72807440

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×3 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/ニッケル)(パック品) 大阪魂 72807440
3×3 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/ニッケル)(パック品) 大阪魂 72807440

六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/ニッケル)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1パック(25個)ねじの呼びM6注文コード72807440品番3×3
販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319
材質SCM435相当長さ(mm)25ねじピッチ1寸法t(mm)(1欄)2、(2欄)3.5寸法S(mm)3表面処理クロメート寸法e(mm)3.44先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじの呼びM6寸法dz(mm)3寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする