曜日別特売
5×10 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/ニッケル)(パック品) 大阪魂 72807607

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5×10 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/ニッケル)(パック品) 大阪魂 72807607
5×10 六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/ニッケル)(パック品) 大阪魂 72807607

六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/ニッケル)(パック品)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1パック(20個)ねじの呼びM8注文コード72807607品番5×10
販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349
材質SCM435相当長さ(mm)20ねじピッチ1.25寸法t(mm)(1欄)3、(2欄)5寸法S(mm)4表面処理クロメート寸法e(mm)4.58先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじの呼びM8寸法dz(mm)5寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする