曜日別特売
2×6 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 72808115

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2×6 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 72808115
2×6 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/ユニクロ)(小箱) 大阪魂 72808115

六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/ユニクロ)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(1000個)ねじの呼びM12注文コード72808115品番2×6
参考基準価格(税別)¥22,700販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
材質SCM435相当長さ(mm)50ねじピッチ1.75寸法t(mm)(1欄)4.8、(2欄)8寸法S(mm)6表面処理クロメート寸法e(mm)6.86先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじの呼びM12寸法dz(mm)8寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする