曜日別特売
2×3 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クロメート)(小箱) 大阪魂 72809357

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2×3 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クロメート)(小箱) 大阪魂 72809357
2×3 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クロメート)(小箱) 大阪魂 72809357
2×3 六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クロメート)(小箱) 大阪魂 72809357

六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クロメート)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1箱(1000個)ねじの呼びM2.6注文コード72809357品番2×3
参考基準価格(税別)¥18,470販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980
材質SCM435相当長さ(mm)3ねじピッチ0.45寸法t(mm)(1欄)1.2、(2欄)2寸法S(mm)1.3表面処理ニッケル寸法e(mm)1.427先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじの呼びM2.6寸法dz(mm)1.2寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする