HIKVISION(ハイクビジョン)
HIKVISION(ハイクビジョン)の 防犯カメラ
HIKVISION(ハイクビジョン)の 防犯カメラ周辺機器
HIKVISION(ハイクビジョン)の ハウジング・取付金具 防犯カメラ用
バレットカメラ用 ポール取付金具
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
72812015
品番
DS-1275ZJ
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ポール取付け用
クランプはステンレス鋼製
取付ボードはスチール製
材質
スチール、ステンレススチール
寸法(mm)
127×46×250
色
Hikvision ホワイト
質量(g)
1270
防水性
なし
適合クランプ
Φ67mm〜127mm
注意
※壁面取付金具で使用する場合、ネジ穴の場所に注意する必要があります。
※屋外使用には防水ゴムが必要です。
※ポールの耐荷重はカメラと金具の合計重量の3倍
※以上でなければいけません。
※クランプの耐荷重は10kgです。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300