※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1箱(1000個)
ねじの呼び
M12
注文コード
72812516
品番
2×8
参考基準価格(税別)
¥12,570
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
111
種類から選べます
他の種類を見る
材質
SCM435相当
長さ(mm)
10
ねじピッチ
1.75
寸法t(mm)
(1欄)4.8、(2欄)8
寸法S(mm)
6
表面処理
ユニクロ
寸法e(mm)
6.86
先端形状
くぼみ先
頭部形状
六角穴付き
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M12
寸法dz(mm)
8
寸法df(mm)
ほぼおねじの谷径
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。