日本船燈
日本船燈の 船舶係留
日本船燈の 係留ロープ
手用測鉛 HK受検品
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72816678
品番
測鉛 シャックル付き
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
本製品は日本船用品検定協会(HK)の検査に合格した商品です。
用途
鉛製の錘と索からなる海の深さを測る用具で、底部の凹みにより海底の土砂を採取し土質を知ることができる。
材質
シャックル:鉄(メッキ付き)
質量(kg)
約3.2
内寸(mm)
(シャックル)36×50
ピン径(Φmm)
(シャックル)8