画像準備中

気化式冷風・加湿機 オゾーン200

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72826218 品番CF-200IT-OZ
参考基準価格(税別)¥171,000 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

オゾンで消臭・除菌機能がプラスされた冷風機です。
貯水タンク内に紫外線(UV-C)照射で水を除菌します。
水の気化熱による自然の冷却効果を利用しています。
フロンなどを一切使用していない環境に優しい商品です。
背面から排熱は出ません。

用途畜舎・大型倉庫・体育館・教室・イベント会場(晴天時)などの暑さ対策に。 付属品・リモコン(電池付き)、・保冷パック×3、・自動給水ジョイント×1、・Oリング予備×1 トラスコ品番723-5413 幅(mm)610 高さ(mm)1080 出力(W)【UVライト】5 奥行(mm)410 電源(V)100 タンク容量(L)38 電源コード(m)4 冷房能力(50/60Hz)(kW)6.8/7.2 入力プラグリペアポッキンプラグ 連続運転時間(h)6〜9.5 ファン外径(Φmm)400 運転音(dB)68 風量調整3段階切替式 首振り上下手動(上下90度)左右自動(左右60度) 冷却能力20〜40(m2) 消費電力(kW)(50/60Hz)0.159/0.186 オゾン発生量(mg/h)9.3
注意
※脂製羽根(ファン)を使用しており、油分や薬品の浮遊する場所や高周波の発生する雰囲気で使用すると劣化し破損するおそれがあります。
※無人環境でのオゾン使用は、濃度が高いほど殺菌・消臭効果は良好ですが、使用環境によりオゾン臭が残る場合があります。
※直ちに喚起してください。
※オゾン発生装置と紫外線装置は消耗品のため、定期的に交換が必要です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする