メイン画像
アースブロー
アースブローの 冷房用品
アースブローの 冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン
アースブローの 冷風機
アースブロー 大型冷風機 風神PRIDE
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
72826270
品番
EA-MS100EC-PRIDE
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,427,800
販売価格(税別)
¥
1,298,000
バスケットに入れる
「風神MAX」がさらにパワーアップして登場です。
用途
暑さ対策・熱中症予防・環境改善・ウィルス対策に。
トラスコ品番
676-8110
幅(mm)
1838
高さ(mm)
2005
品名
風神PRIDE
奥行(mm)
1000
電源
三相200V
タンク容量(L)
265
電源コード(m)
3.5〜4
風速(m/s)
14
ファン外径(Φmm)
1000
風量調整
10段階
消費電力(kW)(50/60Hz)
1.8
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません