メイン画像

ミストアタッチメント ミストブリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72826279 品番MST-PM
参考基準価格(税別)¥15,000 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

コンパクトな自給式ミストアタッチメントです。
自給式なので水道がない場所でも使用できます。
マグネット、落下防止ワイヤー・面ファスナー付きで様々なところに取付ができます。
モバイルバッテリーでも使用できます。(※USB type-A 出力5V3Aまで。)

用途
夏場の熱中症対策、作業環境の快適化に。
屋外イベントや施設の暑さ対策に。
工場・倉庫内の粉じん対策に。
農業ハウスや畜舎の温度・湿度管理に。
付属品ミストノズル(300μm)×3、USBケーブル2m(Type-A to Type-C)、10L折り畳みバケツ、給水チューブ2m トラスコ品番722-1194 セット内容本体、ミストノズル(200μm)×3、落下防止ワイヤー(カラビナ付) 幅(mm)266 高さ(mm)234 奥行(mm)50 電源(V)DC5 電源コード(m)2 消費電力(W)(50/60Hz)1.3 噴霧量(L/min)200μm:0.04〜0.05、300μm:0.09〜0.1
注意
※USB-ACアダプターは付属しておりません。
※PSEマークの付いた市販のUSB-ACアダプター(定格5V/3A以下)をご用意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする