メイン画像

RFB500G-T 天吊型除湿機 リモコン付 ノンフロン冷媒R1234yf オリオン機械 72826401 RFB500G-T 天吊型除湿機 リモコン付 ノンフロン冷媒R1234yf オリオン機械 72826401

天吊型除湿機 リモコン付 ノンフロン冷媒R1234yf

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード72826401 品番RFB500G-T
参考基準価格(税別)¥378,000 販売価格(税込) ¥373,780
販売価格(税別)
339,800

結露・カビ・異臭・シミなどの天井裏の湿気問題を天吊型除湿機で解決します。
エバポレータのカチオン電着塗装により耐食性向上機種です。
ノンフロン冷媒R1234y採用機種です。

用途
農業、食品業、サービス業等さまざまな産業で使用される空間の除湿に。
夏場、工場などで保管している商品の湿気や錆防止の除湿用に。
トラスコ品番686-3475 幅(mm)397 高さ(mm)426 使用温度範囲(℃)1〜40 奥行(mm)560 電源(V)単相100 電源コード(m)4 消費電力(W)(50/60Hz)550/640 冷媒R1234yf 圧縮機525ロータリー式 除湿能力(L/h)1.4/1.6 除湿能力(L/日)33.6/38.4 消費電力(kW)(50/60Hz)0.55/0.64
注意
※車上渡し、混載便限定。
※施工費別途。
※室容積や換気回数によって適応機種が異なりますので、選定の際は都度ご相談下さい。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする