WINJOB CP229 BOA アシックスブルー×ネオンライム

商品レビューを投稿する
当日出荷 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード72827101 品番1273A123.400-26.5
販売価格(税込) ¥18,480
販売価格(税別)
16,800
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番711-0823 材質甲被:人工皮革+合成繊維+合成樹脂、先芯:ガラス繊維強化樹脂、衝撃緩衝材:fuzeGEL、靴底:ゴム底 アシックスブルー×ネオンライム タイプBOAダイヤル 規格JSAA規格 A種 寸法(cm)26.5 標準質量(g/片足)約390(26.5cm) 足幅EEE相当 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする