BR-210 熱中対策キット(スケルトンバッグ) ブレイン 72836176

BR-210 熱中対策キット(スケルトンバッグ) ブレイン 72836176
BR-210 熱中対策キット(スケルトンバッグ) ブレイン 72836176
BR-210 熱中対策キット(スケルトンバッグ) ブレイン 72836176
BR-210 熱中対策キット(スケルトンバッグ) ブレイン 72836176
BR-210 熱中対策キット(スケルトンバッグ) ブレイン 72836176
BR-210 熱中対策キット(スケルトンバッグ) ブレイン 72836176
BR-210 熱中対策キット(スケルトンバッグ) ブレイン 72836176
BR-210 熱中対策キット(スケルトンバッグ) ブレイン 72836176
BR-210 熱中対策キット(スケルトンバッグ) ブレイン 72836176
BR-210 熱中対策キット(スケルトンバッグ) ブレイン 72836176
BR-210 熱中対策キット(スケルトンバッグ) ブレイン 72836176

熱中対策キット(スケルトンバッグ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット注文コード72836176品番BR-210
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,400

今までになかった熱中対策キット。軽量・コンパクトで常備・持ち運びが便利!
収納ポーチは中身が見える透明タイプ。名刺大のカードが入る透明ポケット付き。
熱中予防はもちろんのこと、緊急時にも役立つグッズを揃えました。
熱中対策用にアウトドアや学校行事での応急常備用としてご活用ください。
熱中症予防カードは気温が表示されるカード型温度計です。
クールタオルは水に浸けるだけでひんやりします。コップにもなるカラビナボトルに入っています。密閉はできませんのでご注意ください。
瞬間冷却パックは叩くだけで急激に冷たくなる保冷パックです。

用途土木・建築・工場等、暑熱環境下の熱中症対策に。セット内容ポーチ×1、保存水500ml×1、カラダよろこぶ水分補給ORウォーター500ml×1、カラビナボトル入クールタオル×1、-3℃冷ひやネックタオル(約56×20cm)×2、熱中症予防カード×1、赤穂あらなみ塩約360粒入(フリスクケース)×1、瞬間冷却パック寸法(mm)【ポーチ】225×140×140(持ち手含まず)
注意
※セット商品、ポーチは状況により画像のものと異なる他メーカー同等品となる場合がございます。
※複数個購入された場合で、セット商品全て同じものをご希望の方はご購入前に必ずご確認下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
72836176BR-21075968710BR-210BR-210 熱中対策キット(スケルトンバッグ) ブレイン 75968710熱中対策キット(スケルトンバッグ)ブレイン1セット
4,198
税込4,618
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする