「あなたのパフォーマンスに最大限のエナジーを」 タブレスセル採用の次世代マルチボルトバッテリーがバージョンアップ! 最大出力2160Wのハイパワーで快適かつ効率的な作業を実現 36V 5.0Ah / 18V 10.0Ahの高容量で作業量アップ! 丸のこやディスクグラインダ、ハンマードリルの高負荷作業に最適 発熱が少なく安定した作業が可能です。 電池残量表示搭載。ボタン1つで残量がすぐに分かります。