e-Stage ボアアップキット 143cc(カム無

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72841957 品番01-05-0366
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

シリンダーとピストンの変更で、排気量をノーマル124ccから143ccに変更出来るボアアップキットです。
FIコン2(インジェクションコントローラー)と同時装着することで、ノーマルとは異なるトルクフルな出力特性を実現します。
シリンダーはノーマルと同様のスチール製シリンダーを採用。
ブラック塗装。鋳造ピストン採用。
スポーツカムシャフト無しはメーカー製スポーツカムシャフトを装着されている方が対象となるキットです。
メーカー製スポーツカムシャフト、コーンオーバルマフラーと同時装着することで、更に出力アップが可能になります。

比率【圧縮】11.2:1 ボア径(Φmm)56 ストローク(mm)57.9(ノーマル)
注意
※FIコン2の同時装着が必要になります。
※FIコン2はGROM(JC61-1000001〜1299999)用、GROM(JC61-1300001〜)・GROM(JC75-1000001〜)・MSX125SF用、MSX125用の3種類があり、各車両専用部品になります。
※下記はノーマルスロットルボディー用です。
・GROM(JC61-1000001〜1299999)用FIコン2 05-04-0016
・GROM(JC61-1300001〜)・GROM(JC75-1000001〜) ・MSX125SF用FIコン2 05-04-0034
・MSX125用FIコン2 05-04-0020
※排気量が125cc以上になる為、原付二種登録では一般公道を走行することは出来ません。
※クローズドコース専用になります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする