クランクシャフトサポートアダプター

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72847539 品番01-10-0139
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
72847539
2024-08-24
用途:
バイクいじり
Hair&Nail TTCare 様 (サービス業)

60KM/hあたりからの振動が減った気がします。ツーリング時にはかなり楽になるような感じがしました。

対象商品:
72847539
2023-08-09
用途:
スーパーカブ高速巡行時
サービス業

取り付け作業自体は難易度は高くないと思います。チェーンテンショナーと一緒に交換しました。エンジン内部のパーツなのでトルク管理などを確実にするためにチェックをしながら作業を進める必要はあります。組み込んだ後エンジンをかけるとダイナモカバーを介してクランクシャフトの振動が伝わり、今まで聞こえなかった音が聞こえてきました。僕のカブは軽二輪化してあるので高速道路などを700kmから800kmくらい高速巡行しましたが振動が減り手の痺れが軽減されました。体感できる程の効果なので耐久性は向上していることが推定できます。軽二輪化して高速を巡行する人にはあった方が良いパーツです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする