性能と静粛性を兼備えたサイレントボンバー。Φ90アルミサイレンサーを採用し、インパクトのあるマフラー製作しました。
エキゾーストパイプにはO2センサー装着用ボスを標準装備し、別途SP武川社製空燃比計付きメーターを取付けることで、空燃比を計測することが出来ます。
FI CON(インジェクションサブコントローラー)と同時装着することで、車両のセッティングデータを設定する場合にリアルタイムで空燃比計がデジタル表示され、セッティングの目安として使用できます。
取付けボスにはブラインドプラグが装着されている為、空燃比計付きメーターを取付けなくてもマフラーとしてそのまま使用できます。
2010年新制度政府認証を取得している為、2010年4月以降生産車両でも安心してマフラー交換を楽しむことができます。