07-05-0022 Zオイルキャッチリターンタンク KIT TAKEGAWA(武川) 72860218

Zオイルキャッチリターンタンク KIT

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット主な適合車種モンキーFI(AB27-1900001)注文コード72860218品番07-05-0022
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

キャリアの車積工具BOX位置を利用して取り付けることで、ノーマルスタイルを崩さないメーカーZスタイルシリーズのオイルキャッチタンクです。
ノーマルキャリアはもちろんSP武川社製アルミZキャリアと合わせてご利用頂くことで、よりドレスアップ効果を生み出します。キャッチタンク本体にはセパレーターを内蔵し、タンク内に送られたブローバイガスから、再び吸気側に還元し燃焼を行う際に弊害となる油分や水分をタンク内に留めます。360°回転する自由度の高いアルミ削り出しブリーザーユニオンが付属。ノーマルクラッチカバー用ブリーザーユニオンにはオイルレベルゲージ付きなのでオイル量の確認が行えます。

主な適合車種モンキーFI(AB27-1900001)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04943137
2020-05-09
用途: バイククランクケース内ブローバイガス排出
運輸・通信業

大きさ形状気に入っています。取り付けて1年計経過しましたが問題なく機能しています。まめに磨いて今でもピカピカです。
配管は、付属の物から他メーカーの耐油ホースに交換しました。
クリップは、ステンレス製が良いと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする