ドリンクミストSS ブラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード72865147 品番DMSS2-BK
参考基準価格(税別)¥2,980 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

気化熱効果で体表面を速効冷却する、ミスト機能付きドリンクボトルです。
炎天下での作業、スポーツ、レジャー、ウォーキング、ジョギング等に活躍します。
好きな飲み物を飲みながらミストを顔や体に吹きかけ、気化熱で快適クールダウンします。
ミスト約100回分容量の、ミスト専用タンクを搭載しています。
ロードバイクのスクイズボトルとしても使用可能です。
氷を入れてヒンヤリミストにできます。

用途冷却ミスト機能付ドリンクボトル。 材質ドリンクタンク:ステンレス鋼 / ボトルキャップ:PC / ミストタンク:PC / ミストストロー:PE / Oリング:シリコン / 飲み口:PC / 底部:ラバー ブラック 容量(mL)585 容量【ミストタンク】約100回分 質量(g)約355 寸法(cm)8.5×Φ7×29.5
注意
※初めてお使いになる際は、タンク内と飲み口部分を必ず中性洗剤でよく洗い、水で十分にすすいでください。
※熱湯・熱い飲料を入れないでください。破損・故障の原因になります。
※電子レンジや直火では使用できません。
※スポーツ飲料を入れた場合は速やかに水洗いしてください。放置するとステンレスボトルの内部が錆びることがあります。
※バッグ等に入れて持ち運ぶ際は、中でミストボタンが押されないように十分ご注意ください。
※万が一に備えて、本体は縦置きに入れてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトル・カップホルダー(ドリンクホルダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする