LEDファン一体型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード72865400 品番9957-999-F
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

2つを1つに一体化しケーブルレスへ、使用用途の拡大とケーブル断線から解放します。
LED点灯・点滅可能なバッテリーが内蔵されたファンです。
飛行機内への持ち込みOKです(航空会社の規定によっては例外がある場合がございます)。
75mm服穴径対応です。

用途ファン付きウェア用ファン。 材質ポリカーボネート,TPU 寸法(mm)115.5×89×39 質量(g)160 羽枚数7枚 出力電圧(V)7.0/6.3/5.0 最大風量(m3/min)2.2 充電時間約3時間 バッテリー容量(mAh)3200(11.52Wh) 出力切替3段階切替 平均寿命(時間)【ファン】約800 バッテリー寿命約300回

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファンモータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする