Kawasumi(川住製作所)
KW-210 ファスナー式バスケットカバー フロントタイプ シルバー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
72889244
品番
KW-210
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,033
販売価格(税別)
¥
939
バスケットに入れる
カゴの荷物を雨や盗難から守ります!
開閉が楽なヒモ付きダブルファスナー。
用途
材質:ポリエステル100%
本体サイズ:(約)幅41×長さ26×高さ35cm
重量:(約)60g
色
シルバー