加島サドル製作所
加島サドル製作所の サドル関連
加島サドル製作所の サドル
加島サドル製作所の 一般車用
加島 サドル CHG-207HVC DB 大型 ガード付 ダークブラウン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
72891640
品番
CHG-207HVC
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
柔らかクッションと柔らか形状がおなじみのスタンダードナンバー
用途
サイズ:240mmx210mm
FRAME:43mm
WEIGHT:780g
長さ(mm)
210
幅(mm)
240
色
ダークブラウン
質量(g)
780
フレーム(mm)
43