スズイチ
後車輪組 TB6S6 26×1-3/8 外装6段バンド ステンリム
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
72891974
品番
TB6S6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
後車輪組
用途
軸長:192mm
エンド幅:130mm(ドラム分4mm込み)
スポーク長:#13×278/279mm
サイズ
26×1-3/8